Manchon D=20mm pour conduit rigide Arnould - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal 20 mm
  • Matériau plastique
  • Couleur noir
ICON

Manchon diamètre 20mm ignifugé pour conduit rigide IRL 4554 Extral - finition noir

 
 

Détails du produit

Manchon - diamètre 20mm
Pour conduit rigide IRL4554 Extral diamètre 20mm
Ignifugé
Non propagateur de la flamme
Noir

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Manchon d'assemblage pour tube de montage

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface brossée

Non

surface polie

Non

pour diamètre de tube nominal

20 mm

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Modèle type

fiche

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.