Manchon pour Hk tubitech diamètre 40 gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur gris
  • pour diamètre de tube nominal 40 mm
  • Matériau plastique

Manchon pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 40 gris RAL7035

 
 

Détails du produit


Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d'accessoires pour tous types de cheminements en apparent, ou en coulage de béton (banche et voile)

Hk tubitech

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hk tubitech

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Manchon d'assemblage pour tube de montage

matériau du joint

sans joint

excentrique

Non

type de fonction de verrouillage

autre

avec fonction de verrouillage

Non

avec filetage intérieur

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface brossée

Non

Sans halogène

Non

Modèle type

fiche

Couleur

gris

en deux pièces

Non

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

surface polie

Non

divisible

Non

pour diamètre de tube nominal

40 mm

avec filetage extérieur

Non

Matériau

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.