Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=25 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal 25 mm
  • Matériau plastique
  • Couleur gris

Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur/extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 119mm² - diam int. 21.3mm - diam ext. 25mm - 50 pièces

 
 

Détails du produit

La gamme Mureva Tube de Schneider Electric est conçue en toute robustesse pour proposer des conduits rigides en PVC fiables et non-propagateurs de flamme Les conduits sont dotés d'un maintien sûr des produits en présence d'agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux La température d'installation et d'utilisation se situe entre -5 et +60 degrés Ces conduits pour ce diamètre permettent le cintrage à froid (-5°C) Ils permettent de remplacer les gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), en toute précaution pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures) Il ne faut pas les utiliser avec du béton chauffé Solide, ce manchon peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, puisqu'il dispose d'une très haute résistance aux intempéries et au vieillissement climatique Ce manchon pour tube est pourvu d'un degré de protection IP41 Il mesure 25 mm de diamètre Ce manchon rigide pour conduits convient au conduit Mureva Tube
Une gamme complète de tubes IRL 3321 GT, cannelés pour une meilleure glisse et des composants permettant tout
type de cheminement en apparent.

Mureva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Gamme

Mureva

Manchon d'assemblage pour tube de montage

excentrique

Non

avec fonction de verrouillage

Non

avec filetage intérieur

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface brossée

Non

surface polie

Non

divisible

Oui

pour diamètre de tube nominal

25 mm

avec filetage extérieur

Non

Matériau

plastique

en deux pièces

Non

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Non

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.