Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva TUBE - coude - intérieur/extérieur - PVC (chlorure de polyvinyle) - blanc RAL 9003 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004 - non propagateur de flamme - IP40 - IK07 - diam int. 16.8mm - diam ext. 20mm - 50 pièces
Ce coude blanc dispose d'un indice de protection IK07, offrant une bonne résistance aux impacts. Certifié NF, il est compatible avec la gamme Mureva. Résistante, cette équerre pour conduit rigide est en PVC (polychlorure de vinyle). Fabriqué dans le respect de l'environnement, ce coude ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure, ni métaux lourds. Avec un indice IP40, il peut être utilisé en intérieur et extérieur. Ce lot contient 50 unités.
Une gamme complète de tubes IRL 3321 GT, cannelés pour une meilleure glisse et des composants permettant tout
type de cheminement en apparent.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec ouverture d'inspection et couvercle
qualité du revêtement de surface
Surface brossée
surface polie
pour diamètre de tube nominal
avec manchon
Matériau
en deux pièces
Qualité du matériau
Diamètre raccord
Traitement de surface
flexible
Sans halogène
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme