Té de dérivation pour Hk tubitech diamètre 25 gris

Main media

Té de dérivation pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 25 gris RAL7035

 
 

Détails du produit


Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d'accessoires pour tous types de cheminements en apparent, ou en coulage de béton (banche et voile)

Hk tubitech

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérivation en T / en croisillon pour tubes de montage

avec ouverture d'inspection et couvercle

Oui

Diamètre

31 mm

Modèle type

fiche

Couleur

gris

surface brossée

Non

surface polie

Non

pour diamètre de tube nominal

25 mm

avec manchon

Non

Matériau

plastique

en deux pièces

Oui

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

diamètre intérieur

25 mm

forme

pièce en T

Sans halogène

Non

Info produit

Gamme

Hk tubitech

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.