Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 32, 2 mètres gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Sans halogène Non
  • Diamètre 32 mm
  • Couleur gris

Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 32 gris RAL7035, longueur de 2m

 
 

Détails du produit


Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d'accessoires pour tous types de cheminements en apparent, ou en coulage de béton (banche et voile)

Hk tubitech

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hk tubitech

Multiple de vente

2

Code Douane

39173200

Tube plastique, IRL

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1

Lourd (classe 4, 1250 N)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1

moyen (classe 3)

avec indications en mètres

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Non

avec manchon

Oui

tenue à la flexion

rigide

finition ignifugée

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

convient pour installation dans paroi creuse

Non

convient pour installation sur bois

Oui

Sans halogène

Non

Diamètre

32 mm

Couleur

gris

installation en sous-sol (chape de béton)

Non

installation de machines et d'équipements

Non

installation sur du béton

Non

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-5...60 °C

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Numéro RAL

7035

diamètre intérieur

27.8 mm

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.