Flexichoc 3522 nbg tap 63/120 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • Diamètre 63 mm
ICON

Flexichoc 3522 nbg tap 63/120 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

FLEXICHOC - Dispositif de protection mécanique(IK10) pour branchements souterrains qui se pose en montage apparent ou encastré en colonne technique, vide sanitaires, chemins de câbles ou du compteur EDF au tableau abonné.Préconisé ERDF

Préconisé par ERDF. Gaine 3522, IK 10.
Dispositif de protection mécanique pour branchements souterrains ou pose en montage apparent ou encastrés (en colonne montante).
Non propagateur de flamme - renforcé UV : une seule gaine pour relier le coffret eRDF et le tableau électrique de la maison.

Flexichoc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Tire-fil

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Oui

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP44

convient pour une installation dans le sol

Oui

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

Matériau

polyoléfine

accélérateur de flammes

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

résistance à la compression

750 N

Sans halogène

Oui

résistant à l’huile

Non

Diamètre

63 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

120

Code Douane

39173300

Gamme

Flexichoc

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.