JANOFLEX 63 rouge protection des câbles électriques couronne ø63mm 50m

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyéthylène (PE)
  • Diamètre 63 mm
ICON

JANOFLEX 63 rouge protection des câbles électriques couronne ø63mm 50m

 
 

Détails du produit


Surface intérieure lisse facilitant le tirage des câbles ou canalisations. Profil extérieur annelé assurant la rigidité et la résistance mécanique.

JANOFLEX

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

diamètre nominal

63 mm

Matériau

polyéthylène (PE)

Diamètre

63 mm

Couleur

rouge

Info produit

Gamme

JANOFLEX

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.