Tpgliss nbr 75/25 - Fourreau noir à bandes rouges pour réseaux d'électricité

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Diamètre 75 mm
  • Couleur noir
ICON

Tpgliss nbr 75/25 - Fourreau TPC nouvelle génération pour la protection des réseaux enterrés - Pose souterraine - Certifié NF - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Système de conduit double paroi annelé extérieur pour la protection des câbles électriques enterrés - Noir à bandes rouge pour une meilleure tenue aux UV - Préconisé par ERDF - Chaque couronne est livrée avec manchon

TPGLISS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Fourreau TPC

résistance aux chocs selon EN 61386-23

normal

résistance à la compression selon EN 61386-23

type 450

surface polie

Non

divisible

Non

transparent

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyoléfine

Diamètre

75 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39173300

Gamme

TPGLISS

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.