Conduit cintrable ICTA 3422 Chronofil pour courant fort D=20mm avec 4 conducteurs 1,5mm² bleu, marron, noir et vert et jaune - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit ICTA3422 Chronofil® - diamètre 20mm - bleu RAL5010 - pour courants forts
4 conducteurs x 1,5mm² - Bleu, Marron, Noir et Vert - Jaune
Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
convient pour une installation extérieure
nombre de conducteurs de haut-parleur
nombre de fils du câble de courant fort
Tire-fil
nombre de câbles de données
nombre de câbles coaxiaux
nombre de fils du câble de télécommunication
Nbre de fils
section nominale du conducteur
couche interne extrêmement glissante
montage encastré
tenue à la flexion
finition ignifugée
convient pour une installation dans le sol
convient pour installation dans paroi creuse
convient pour installation sur bois
installation en sous-sol (chape de béton)
installation de machines et d'équipements
installation sur du béton
montage apparent
température de fonctionnement
Matériau
diamètre intérieur
Sans halogène
Diamètre
Couleur
Multiple de vente
Code Douane