Facilofil 100 3g1.5 bov/j ho7vu sta - forme plate pour les zones difficiles

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • Diamètre 29 mm
ICON

Facilofil 29x12/100 3g1.5 bov/j ho7vu sta - Gaine ICTA 3422 plate et préfilée, pour le passage en zones difficiles - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Gaine préfilée de forme oblongue 29 X 12mm qui correspond en terme de remplissage à un ICTA de 20mm - Conforme aux exigences de la RT 2012, FACILO facilite le passage en zones difficiles et l?application dans les blocs monomurs.

Gaine plate de forme oblongue 29x12 mmm.
Même taux de remplissage qu'un ICTA Ø20.

Facilofil

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

fermant à clé (en deux parties)

Non

couche interne extrêmement glissante

Oui

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP44

montage apparent

Oui

Matériau

polyoléfine

accélérateur de flammes

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

résistance à la compression

750 N

forme

plat

Sans halogène

Oui

résistant à l’huile

Non

Diamètre

29 mm

Couleur

noir

Tire-fil

Non

Info produit

Gamme

Facilofil

Multiple de vente

100

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.