JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 20V COAX 17VATC 100M

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur vert
ICON

JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur verte préfilée pour courants faibles 20V COAX 17VATC - Couronne 100M

 
 

Détails du produit

Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur grise pour identification courants forts. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).

Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).

JANOFIL

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine pré-filée

nombre de câbles coaxiaux

1

Matériau

polypropylène (PP)

Diamètre

20 mm

Couleur

vert

Info produit

Gamme

JANOFIL

Multiple de vente

100

Code Douane

39173900

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.