Prefilzen 16/100 3g1.5 bnv/j h07vu sta avec fil semi-conducteur

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de fils 3
  • Couleur bleu
ICON

Prefilzen 16/100 3g1.5 bnv/j h07vu sta avec fil semi-conduct - Gaine ICTA 3422 préfilée et anti-rayonnements électromagnétiques, pour un habitat plus sain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Gaine de type ICTA 3422 préfilé anti-rayonnement électromagnétique - Supprime à plus de 99 % les rayonnements électromagnétiques ? « Vers un habitat plus sain et une protection de la santé ! »

Prefilzen

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine pré-filée

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1

Moyen (classe 3, 750 N)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1

lourd (classe 4)

avec indications en mètres

Non

convient pour une installation extérieure

Non

avec conduit POF intégré

Non

Tire-fil

Non

Nbre de fils

3

couche interne extrêmement glissante

Oui

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

finition ignifugée

Oui

convient pour une installation dans le sol

Oui

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

convient pour installation sur bois

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-5...90 °C

Matériau

polyoléfine

Sans halogène

Oui

Diamètre

16 mm

Couleur

bleu

Info produit

Gamme

Prefilzen

Code Douane

39173200

Multiple de vente

100

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.