Gaine ICTA verte fendue D=16 - Couleur verte - Couronne 100M

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polypropylène (PP)
  • Diamètre 16 mm
ICON

Gaine ICTA couleur verte fendue D=16 pour la protection des câbles de télécommunications - Couronne 100M

 
 

Détails du produit

Fente facilitant le montage des câbles pré-confectionnés avec des connecteurs ou fiches. Ecarteurs disponibles en accessoires. Convient pour applications robotiques. Non propagateur de la flamme . Sans halogènes (<0,5%).
Fente facilitant le montage des câbles pré-confectionnés avec des connecteurs ou fiches. Ecarteurs disponibles en accessoires. Convient pour applications robotiques. Non propagateur de la flamme . Sans halogènes (<0,5%).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

diamètre nominal

16 mm

matériau

polypropylène (PP)

Diamètre

16 mm

couleur

vert

Info produit

Code Douane

39173200

Multiple de vente

100

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.