Grillage det Eurek2 marron 50/100 - Signaler et détecter les réseaux assaini.

Main media
ICON

Grillage avertisseur det. Eurek2 marron 50/100 - Signaler et détecter la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Détectable - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Grillage avertisseur det. Eurek2 marron 50/100 - Le grillage avertisseur détectable eurek2 vous permet de signaler, avertir et détecter la présence de réseaux enterrés. Sa couleur MARRON vous permet de signaler les réseaux de type Assainissement. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d'ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Eurek2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Grillage avertisseur pour câbles et réseaux enterrés

rigidité transversale

Non

résistance mécanique longitudinale

>/= 300 N

matériau

polyoléfine mono-orientée

longueur

100 mm

couleur

marron

application

assainissement et pluvial

largeur

50 mm

détectable

Oui

protection contre les micro-organismes

Oui

Info produit

Gamme

Eurek2

Multiple de vente

100

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.