Conduit MRL 5557 - D=20mm - en acier zingué - longueur 3m

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • Diamètre 20 mm
ICON

Conduit rigide MRL 5557 (métallique, rigide, lisse) D=20mm extra lourd, haute résistance mécanique, même à très basse température IP67 IK10 pour locaux industriels et installation en saillie ou en encastré - acier zingué - longueur 3m

 
 

Détails du produit

Conduit rigide MRL5557 - diamètre 20mm - Finition acier zingué
Conduit + manchon : IP67 Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température - IK10
Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique - Acier inoxydable 304 : très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Longueur : 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

83071000

Tube métallique (installation électrique)

montage encastré

Non

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation de machines et d'équipements

Oui

installation sur du béton

Non

montage apparent

Oui

Matériau

autre

température d'utilisation

-45...400 °C

diamètre intérieur

17.7 mm

Diamètre

20 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.