Embout de protection pour conduits rigides MRL D=16mm - gris RAL7001

Main media

Embout de protection des câbles pour conduits rigides MRL diamêtre 16mm - gris RAL7001

 
 

Détails du produit

Embout de protection de câble pour MRL
Pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 16mm
Gris RAL7001

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Manchon entretoise

Matériau

autre

Longueur

20 mm

Qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

diamètre intérieur

11 mm

Diamètre

16 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.