Conduit flexible robotique LGP D=25mm polyamide V2 - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur 25 mm
  • Diamètre 32 mm
ICON

Conduit flexible robotique IP65 avec raccord et IP68 avec raccord et joint D= intérieur 25mm polyamide PA12 UL94-V2 sans halogène et non propagateur de la flamme - noir

 
 

Détails du produit

Conduit flexible annelé RTA polyamide LGP
Robotique
Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 25,5mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Convient pour un logement de trois pièces selon le décret n° 87-149 et la loi 96-1107

Oui

approuvé selon VdTÜV/GGVSEB

Non

approuvé selon DIN 5510

Non

Tire-fil

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP68

diamètre nominal

25 mm

accélérateur de flammes

Non

matériau d’enrobage

sans gaine

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

température d'utilisation

-45...90 °C

résistance à la compression

320 N

Qualité du matériau

polyamide 6

diamètre intérieur

25 mm

Sans halogène

Oui

résistant à l’huile

Oui

Diamètre

32 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.