Conduit métallo-plastique FA simple agrafage D= intérieur 10mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 10 mm
  • diamètre intérieur 10 mm
  • Diamètre 14 mm

Conduit flexible métallo-plastique FA simple agrafage avec raccord métal D= intérieur 10mm

 
 

Détails du produit

Conduit métallo-plastique FA - simple agrafage
Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 10mm
Version sans halogène disponible en sur mesure

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine de protection métallique

Classe de protection (IP)

IP67

diamètre nominal en pouces

autre

diamètre nominal

10 mm

matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur)

sans gaine

matériau d'enrobage 1ère couche

polychlorure de vinyle (PVC)

Matériau

acier

caractéristiques électriques

avec propriétés de conductibilité

joint

sans joint

accélérateur de flammes

Oui

rayon de courbure, statique

60 mm

température d'utilisation

-15...60 °C

résistance à la compression

750 N

Traitement de surface

galvanisé

diamètre intérieur

10 mm

Diamètre

14 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

83071000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.