Conduit métallo-plastique PN simple agrafage D= intérieur 15,5mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 16 mm
  • diamètre intérieur 15.5 mm
  • Diamètre 21.5 mm

Conduit flexible métallo-plastique PN simple agrafage avec raccord métal D= intérieur 15,5mm

 
 

Détails du produit

Conduit métallo-plastique PN - simple agrafage
Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 16mm
Version sans halogène disponible en sur mesure
Agréé UR : UL, UR, CSA sont les marques de qualité des US et Canada (les produits sont conformes aux UL 1696)
Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine de protection métallique

Classe de protection (IP)

IP65

diamètre nominal en pouces

autre

diamètre nominal

16 mm

matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur)

sans gaine

matériau d'enrobage 1ère couche

polychlorure de vinyle (PVC)

Matériau

acier

avec homologation selon UL

Oui

caractéristiques électriques

avec propriétés de conductibilité

joint

sans joint

accélérateur de flammes

Oui

rayon de courbure, statique

160 mm

température d'utilisation

-15...90 °C

résistance à la compression

750 N

Traitement de surface

galvanisé

diamètre intérieur

15.5 mm

Diamètre

21.5 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

83071000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.