Gaine PA fendue D=21mm Polyamide6 Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur 16.8 mm
  • Diamètre 21.2 mm

Conduit noir léger en polyamide/Nylon 6, taille NC 21 mm, longueur 50 m. Utilisé pour la rénovation des câbles pré-routés.

 
 

Détails du produit

Gaine plastique Type PA en polyamide 6, profil fin, version légère, longueur : 50 m, noire, fendue
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Adaptaflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

à fente longitudinale

Non

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP68

diamètre nominal en pouces

1 pouce

diamètre nominal

16.8 mm

homologation selon Lloyd's Register TA

Oui

homologation selon LUL/British Standard

Oui

matériau d’enrobage

sans gaine

rayon de courbure, statique

45 mm

protection contre l'incendie selon UL 94

HB

température d'utilisation

-40...120 °C

diamètre intérieur

16.8 mm

Sans halogène

Oui

Diamètre

21.2 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Gamme

Adaptaflex

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.