Gaine PA fendue D=42mm Polyamide6 Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur 35.2 mm
  • Diamètre 42.5 mm

Conduit noir léger type SLIT PA6 en polyamide/Nylon 6, taille NC 42, longueur 25 m. Utilisé pour la rénovation sur des câbles déjà installés.

 
 

Détails du produit

Gaine plastique Type PA en polyamide 6, profil épais, version légère, longueur : 25 m, noire, fendue
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Adaptaflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

à fente longitudinale

Non

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP68

diamètre nominal en pouces

2 pouces

diamètre nominal

35.2 mm

homologation selon Lloyd's Register TA

Oui

homologation selon LUL/British Standard

Oui

matériau d’enrobage

sans gaine

rayon de courbure, statique

65 mm

protection contre l'incendie selon UL 94

HB

température d'utilisation

-40...120 °C

diamètre intérieur

35.2 mm

Sans halogène

Oui

Diamètre

42.5 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39173200

Gamme

Adaptaflex

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.