Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 filetage PG11 pour conduit RTA PVC FP 2000 filetage ou métallo-plastique D=12mm
Raccord métal 2000 - mâle coudé 90°
Filetage PG11mm pour conduit Ø12,5mm
Agréé UL et CSA
Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
taille du raccordement fileté
avec raccordement de mise à la terre
diamètre nominal
nombre d'entrées
plus grand diamètre externe du tuyau
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
en une pièce
plus petit diamètre intérieur du tuyau
type de filetage
filetage rotatif
température d'utilisation
Matière
type de construction
longueur de filetage
Traitement de surface
Modèle type