Raccord mâle droit Métal 2000 ISO25 pour conduit D=20,5mm

Main media

Caractéristiques principales

  • taille du raccordement fileté M25 x 1,5
  • diamètre nominal 25 mm
  • Modèle type droit

Raccord mâle droit Métal 2000 filetage ISO25 pour conduit RTA PVC FP 2000 ou métallo-plastique D=20,5mm

 
 

Détails du produit

Raccord métal 2000 - mâle droit
Filetage ISO25mm pour conduit Ø21mm
Agréé UL et CSA
Agréé IMQ
Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Raccord vissé pour gaine de protection métallique

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

taille du raccordement fileté

M25 x 1,5

avec raccordement de mise à la terre

Non

diamètre nominal

25 mm

nombre d'entrées

1

plus grand diamètre externe du tuyau

27 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL

Oui

classe de protection (IP), dépendant du tuyau

65...65

en une pièce

Non

plus petit diamètre intérieur du tuyau

21 mm

type de filetage

métrique

filetage rotatif

Oui

température d'utilisation

-15...60 °C

Matière

laiton

type de construction

filetage extérieur

longueur de filetage

11 mm

Traitement de surface

nickelé

Modèle type

droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.