Agrafes coulissantes - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules et 18 modules - Blanc

Main media
ICON

Agrafes coulissantes permettant la tenue des câbles à l'intérieur de la goulotte - Se fixent sur la goulotte ou sur la cloison de fractionnement - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules et 18 modules - Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Agrafes coulissantes
Plastique

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Agrafe de maintien pour goulotte d'installation

avec compensation de potentiel

Non

montage du couvercle

Non

largeur de la partie supérieure

0 mm

Matériau

plastique

profondeur du canal d'allège

65 mm

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.