Cornet d'épanouissement - Pour goulotte GTL Viadis 18 modules - Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation à visser
  • Largeur 401.9 mm
  • Hauteur 260 mm
ICON

Cornet d'épanouissement - Pour goulotte GTL Viadis 18 modules - Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Cornet d'épanouissement
Plastique
Sans halogène
A visser
Hauteur d'installation de la goulotte GTL 18 modules réglable jusqu'à 2,60m - le cornet d'épanouissement permet un rattrapage jusqu'à 2,80m avec le plafond

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

feuille de protection

Non

Type de fixation

à visser

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Sans halogène

Oui

Largeur

401.9 mm

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Hauteur

260 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.