Cornet de finition pour jonction entre coffret et goulotte GTL DRIVIA 13

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation encliquetable
  • Hauteur 48 mm
  • Largeur 250 mm
ICON

Cornet de finition pour jonction entre coffret et goulotte GTL DRIVIA 13 complète ou à composer - permet le respect de l'indice de protection en cas de défaut de coupe - blanc RAL9003 - conforme à la norme EN 50085-2-1

 
 

Détails du produit

Cornet de finition pour GTL complète ou à composer
Permet la jonction entre les coffrets Drivia 13 et la goulotte
Permet le respect de l'indice de protection en cas de défaut de coupe
Blanc RAL9003
Conforme à la norme EN 50085-2-1
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

autre

feuille de protection

Non

IK

autre

Traitement de surface

non traité

Type de fixation

encliquetable

Numéro RAL

9003

Matériau

plastique

Hauteur

48 mm

température d'utilisation

-5...60 °C

Sans halogène

Oui

Qualité du matériau

autre

Largeur

250 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Drivia

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.