Corps de goulotte GTL Drivia 18ACCESS 65x355mm - longueur 2,60m

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2600 mm
  • Hauteur 65 mm
  • Largeur 355 mm
ICON

Corps de goulotte GTL DRIVIA 18 ACCESS à composer 65x355mm - permet la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets Drivia 18 modules 1 rangée à 4 rangées - longueur 2,60m - blanc RAL9003 - conforme à la norme EN 50085-2-1

 
 

Détails du produit

Corps de goulotte 65x355mm
Permet la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets Drivia 18 modules 1 rangée à 4 rangées
Blanc RAL9003
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Longueur 2,6m
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Drivia

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

finition du couvercle

sans

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

livraison sur rouleau

Non

Classe de protection (IP)

autre

feuille de protection

Oui

section transversale utile

20187 mm²

nombre de cloisons fixes

0

avec agrafe pour tenue de câble

Non

nombre de cloisons enfichables

4

avec connecteur de conduit

Non

IK

autre

Type de fixation

perforation du fond

Longueur

2600 mm

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Hauteur

65 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Sans halogène

Non

Largeur

355 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.