Couvercle éclairage de secours LED pour GTL Drivia 030031/030039/030068/030107

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe par mètre 4.8 W
ICON

Couvercle avec éclairage de secours à LED pour Gaine Technique de Logement DRIVIA - largeur 40mm longueur 500mm - équipé d'une alimentation et d'une batterie - assure un éclairage diffus en cas de coupure de courant

 
 

Détails du produit

Couvercle avec éclairage de secrours à LED pour GTL avec couvercle largeur 40mm
Faible consommation d'énergie
Dimensions :
- largeur 40mm- longueur 500mm
Equipé d'une alimentation et d'une batterie
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bandeau led

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Couleur de la lumière

blanc

tension de lampe

24...24 V

nombre de sources lumineuses par mètre

60

avec embout de fermeture

Oui

avec ensemble de raccordement

Oui

longueur des sections individuelles

500 mm

puissance de la lampe par mètre

4.8 W

Classe de protection (IP)

IP40

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

22 mm

Diamètre raccord

0 mm

auto-adhésif

Non

longueur totale

0.5 m

Type de tension

DC

angle de rayonnement

120 °

Modèle type

bande

Largeur

40 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Drivia

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.