Embout d'extrémité pour goulotte GTL DRIVIA 13 - permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur et le respect de l'indice de protection - blanc RAL9003 - conforme à la norme EN 50085-2-1
Embout d'extrémité pour GTL complète ou à composer
Permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur
Permet le respect de l'indice de protection
Blanc RAL9003
Conforme à la norme EN 50085-2-1
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Drivia
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
maintien de fonction en cas d'incendie
Qualité du matériau
Traitement de surface
Hauteur
Sans halogène
feuille de protection
Type de fixation
Matériau
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane