Embout d'extrémité pour goulotte GTL Drivia 18

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 65 mm
  • Type de fixation à visser
  • Largeur 355 mm
ICON

Embout d'extrémité pour goulotte GTL DRIVIA 18 - permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur et le respect de l'indice de protection - blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Embout d'extrémité pour goulotte Drivia 18
Permet le respect de l'indice de protection
Blanc RAL9003
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Traitement de surface

non traité

Hauteur

65 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

gauche/droite

feuille de protection

Non

Type de fixation

à visser

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Largeur

355 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Drivia

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.