Ensemble 3 couvercles + 2 cloisons - goulotte GTL Drivia 030105 -longueur 2,60m

Main media
ICON

Ensemble de 3 couvercles (largeur 180mm, 40mm et 85mm) et 2 cloisons pour corps de goulotte GTL DRIVIA 18 ACCESS 65x355mm - longueur 2,60m - blanc RAL9003 - conforme à la norme EN 50085-2-1

 
 

Détails du produit

Ensemble de 3 couvercles + 2 cloisons longueur 2,60m
Composé de :
- 1 couvercle largeur 180mm- 1 couvercle largeur 40mm- 1 couvercle largeur 85mm- 2 cloisons
Permet la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets Drivia 18 modules 1 rangée à 4 rangées
Blanc RAL9003
Conforme à la norme EN 50085-2-1
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour moulure et goulotte / conduit d'installation

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

autre

IK

autre

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Longueur

2600 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Sans halogène

Non

Largeur

0 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Drivia

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.