Goulotte GTL 2x13 modules 2,50 m pliante

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 2500 mm
  • type pliant
  • largeur 500 mm
ICON

Goulotte GTL double 2x13 modules pliante, longueur dépliée 2,50 m. Fixation directe des tableaux 13 modules du marché sans pièce additive.

 
 

Détails du produit

La GTL pliante est conçue sans pièces perdables et est assemblée en un clic.

Les GTL Rapid'install sont conçues pour une installation facilitée. De conception robuste et universelles, elles reçoivent les tableaux de répartition et de communication de toutes les marques sans adaptateur.

Rapid install

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine technique de logement

nombre de modules

26

IK

IK07

longueur

2500 mm

type

pliant

profondeur

64 mm

largeur

500 mm

nombre de couvercles

8

Info produit

Gamme

Rapid install

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.