Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Goulotte GTL Viadis complète - 250x65mm - 1 compartiment-Pour tableau 13 modules
Goulotte GTL
Distribution simple et sécurisée avec séparation des courant
Maintien parfait des câbles
Prescrite dans :
-Tous les locaux d'habitation neufs, individuels ou collectifs-Tous les locaux d'habitation existants faisant l'objet d'une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, individuels ou collectifs
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Viadis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Transparent
Classe de protection (IP)
feuille de protection
traitement antibactérien
finition du couvercle
maintien de fonction en cas d'incendie
livraison sur rouleau
section transversale utile
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
nombre de cloisons enfichables
Type de fixation
Matériau
nombre de cloisons fixes
température d'utilisation
Longueur
IK
Qualité du matériau
Hauteur
Traitement de surface
Numéro RAL
Couleur
Sans halogène
Largeur