Goulotte GTL Viadis complète - 355x65mm - 2 couvercles - Pour tableau 18 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2600 mm
  • Hauteur 65 mm
  • Largeur 355 mm
ICON

Goulotte GTL Viadis complète - 355x65mm - 2 couvercles - Pour tableau 18 modules

 
 

Détails du produit

Goulotte GTL
Distribution simple et sécurisée avec séparation des courant
Maintien parfait des câbles
Prescrite dans :
-Tous les locaux d'habitation neufs, individuels ou collectifs-Tous les locaux d'habitation existants faisant l'objet d'une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, individuels ou collectifs

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Viadis

Code Douane

39259020

Multiple de vente

1

Moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP3X

feuille de protection

Oui

finition du couvercle

séparé

livraison sur rouleau

Non

section transversale utile

20187 mm²

Type de fixation

perforation du fond

Matériau

plastique

avec connecteur de conduit

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Non

nombre de cloisons enfichables

4

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

2600 mm

nombre de cloisons fixes

0

IK

IK07

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Hauteur

65 mm

Couleur

blanc

Sans halogène

Non

Largeur

355 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.