Goulotte RAPID'INSTALL 13 mod. 2,50 m 1 couvercle

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 25 mm
  • type 1 pièce fixe
  • largeur 24 mm
ICON

Goulotte RAPID'INSTALL 13 modules longueur 2,50 m composée d'un socle et d'un couvercle. Fixation directe des tableaux sur la goulotte sans pièce additive.

 
 

Détails du produit

Rapid install

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine technique de logement

nombre de couvercles

1

nombre de modules

13

IK

IK07

longueur

25 mm

type

1 pièce fixe

largeur

24 mm

Info produit

Gamme

Rapid install

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.