Joint de corps pour goulotte GTL Drivia 13

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège 250 mm
  • profondeur du canal d'allège 65 mm
  • Couleur blanc
ICON

Joint de corps pour goulotte Gaine Technique de Logement DRIVIA 13 complète ou à composer - permet de masquer la découpe des 2 profilés - blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Joint de corps pour GTL complète ou à composer
Permet de masquer la découpe des 2 profilés
Blanc RAL9003
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

largeur du canal d'allège

250 mm

traitement antibactérien

Non

Traitement de surface

non traité

forme

symétrique

Sans halogène

Non

Type de fixation

auto-adhésif

Modèle type

doublage de coupe de canal

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

profondeur du canal d'allège

65 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Drivia

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.