Kit fractionnement EDF-2 couvercles+1 cloison de fractionnement-Pour GTL Viadis

Main media
ICON

Kit fractionnement EDF-2 couvercles+1 cloison de fractionnement-Pour GTL Viadis

 
 

Détails du produit

Kit fractionnement EDF
Plastique
RAL9003

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour moulure et goulotte / conduit d'installation

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

IP3X

IK

IK07

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

2600 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Sans halogène

Non

Largeur

0 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.