Resi9 - accessoires de goulotte - épanouisseur pour le plafond - Largeur : 13 modules - Tenue au feu 750°C - IP40 IK08 - NF EN 50085-2-1 NFC 15-100 - H 225mm - L 380mm - P 160mm - blanc RAL 9003
Où l'installer Cet épanouisseur pour câble goulotte 13 modules, permet d'accueillir les câbles sur une largeur de 330mm, d'augmenter la hauteur de la goulotte de 100mm et de réaliser une finition soignée au niveau du plafond. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Produit livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H13540 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Il existe des épanouisseurs pour goulotte 18 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
maintien de fonction en cas d'incendie
Classe de protection (IP)
feuille de protection
IK
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme