Resi9 - corps de goulotte 13M - lg 2600mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2600 mm
  • Hauteur 64 mm
  • Largeur 252 mm

Resi9 - corps de goulotte - 13 modules - 2 compartiments 185mm + 60mm + 5 clip + 1 corps de goulotte - RoHS - H 2600mm - P 64mm - L 252mm - blanc RAL 9003

 
 

Détails du produit

Où l'installer Ce corps de goulotte Resi9 13 modules, est à compléter par 2 cloisons intérieures pour obtenir le compartiment ERDF de largeur 45mm. Il possède un couvercle interne et un compartiment ouvert de largeur variable pour les câbles de courants faibles + couvercles. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Cette référence est composée de : 1 corps de goulotte de 2,6 m, 5 clips. Les performances de ce produit R9H13525 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.

Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Gamme

Resi9

Moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

finition du couvercle

sans

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

livraison sur rouleau

Non

Classe de protection (IP)

IP40

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

nombre de cloisons enfichables

2

nombre de cloisons fixes

2

IK

IK08

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

Longueur

2600 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Hauteur

64 mm

Sans halogène

Non

Largeur

252 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.