Resi9 - kit goulotte 13M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur 254 mm
  • hauteur 63 mm
  • longueur 2600 mm

Resi9 - kit goulotte - 13 modules - 2 compartiments 185mm + 60mm + 5 clip + 2 capot + kit patte de fixation de coffret + 1 cloison + 1 corps de goulotte - RoHS - H 2600mm - P 63mm - L 254mm - blanc RAL 9003

 
 

Détails du produit

Ce kit goulotte 13 modules permet l'installation en saillie des éléments constituant une GTL (panneau de contrôle, coffret de répartition et coffret de communication). Ce kit goulotte est divisé en 2 compartiments : 1 de 60mm et 1 de 185mm. En plastique, ce cheminement pour câbles se fixe en toute simplicité par vissage. Vos clients auront le choix et pourront personnaliser leur propre tableau électrique L'utilisation de ce kit GTL permet de simplifier la mise en place des coffrets Resi9 13 modules en bénéficiant de toutes les astuces de montage, et en garantissant une harmonie complète dans l'esthétique de l'installation. Design, le coffret Resi9 se mêle aux intérieurs soignés et délicats Cette référence est composée de : 2 demi corps de goulotte (2x1,17m) + Kit de jonction, 2 couvercles, compartiment ERDF (Cloison + capot), cloison de séparation courant fort/courant faible, 3 supports de câbles et 1 jonction sol/plafond. Conditionnement de 1,2 m. Les performances de ce produit R9HKT13 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Son couvercle s'agrafe rapidement En cas d'installation sur une demis longueur, des embouts de goulottes Type R9H13539 peuvent être utilisés. Un épanouisseur R9H13540 peut aussi être commandé séparément afin d'accueillir les câbles sur une largeur de 330mm.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

finition du couvercle

sans

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

IP40

transparent

Non

livraison sur rouleau

Non

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

nombre de cloisons enfichables

2

nombre de cloisons fixes

2

type de fixation

autre

matériau

plastique

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

sans halogène

Non

largeur

254 mm

couleur

blanc

numéro RAL

9003

hauteur

63 mm

IK

IK08

longueur

2600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.