Séparateur pour goulotte GTL de longueur 2 m

Main media
ICON

Séparateur GTL de longueur 2 mètres en PVC pour séparation de la goulotte en 2 compartiments distincts

 
 

Détails du produit

Le séparateur de goulotte permet de séparer les courants forts des courants faibles dans la zone NF C15-100 de la goulotte.
Les GTL Rapid'install sont conçues pour une installation facilitée. De conception robuste et universelles, elles reçoivent les tableaux de répartition et de communication de toutes les marques sans adaptateur.

Rapid install

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine technique de logement GTL

couleur

blanc

hauteur

2000 mm

Info produit

Gamme

Rapid install

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.