Vis de fixation - Sachet de 12 - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules-Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • système à vis pozidriv PZ
ICON

Vis de fixation - Sachet de 12 - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules- couleur Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Vis de fixation
Acier
Tête en forme de culasse
Galvanisé/Electrogalvanisé

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Vis à métaux / Boulon

taille de filetage (métrique)

3.5

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

système à vis

pozidriv PZ

forme de la tête/extrémité

culasse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.