Angle extérieur variable 60°à 120°-Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm-Blanc

Main media
ICON

Angle extérieur variable 60°à 120°-Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm-Blanc

 
 

Détails du produit

Angle extérieur variable
Plastique
Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments
Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section :
- évite la coupe d'onglet sur la goulotte
- respect de l'indice de protection
Suppression possible de la partie basse des angles extérieurs pour pose en plinthe

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle extérieur pour goulotte d'installation

largeur du couvercle 3

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 1

0 mm

avec connecteur de conduit

Non

traitement antibactérien

Non

Classe de protection (IP)

autre

angle

60...120 °

symétrique

Oui

feuille de protection

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Non

perforation de montage dans le sol

Non

nombre de couvercles

0

IK

autre

type de montage des parties supérieures

intérieur

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Couleur

blanc

Numéro RAL

9010

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

capot moulé

Largeur

85 mm

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.