Angle intérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 85x50mm - Blanc Artic
Angle intérieur non variable
Angle 90° - 90°
Plastique
Symétrique
La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.
Logix
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
Classe de protection (IP)
angle
feuille de protection
largeur du couvercle 3
largeur du couvercle 2
largeur du couvercle 1
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
perforation de montage dans le sol
nombre de couvercles
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
IK
type de montage des parties supérieures
Matériau
température d'utilisation
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
forme
Profondeur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente