Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • angle 80...100 °
  • Profondeur 50 mm
  • Largeur 130 mm
ICON

Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

 
 

Détails du produit

Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x130mm
Permet le respect de l'indice de protection
Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle intérieur pour goulotte d'installation

traitement antibactérien

Non

Classe de protection (IP)

autre

angle

80...100 °

feuille de protection

Non

largeur du couvercle 3

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 1

0 mm

avec connecteur de conduit

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Non

perforation de montage dans le sol

Non

nombre de couvercles

0

IK

autre

type de montage des parties supérieures

intérieur

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

forme

symétrique

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

partie inférieure

Largeur

130 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.