Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Angle intérieur variable de 80° à 120° - Pour goulotte Logix 45 160x50mm - Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d'onglet sur la goulotte - Blanc Artic antimicrobien
Angle intérieur variable
Plastique
Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments
Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section :
- évite la coupe d'onglet sur la goulotte
- respect de l'indice de protection
Suppression possible de la partie basse des angles intérieurs pour pose en plinthe
La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.
Logix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Angle
feuille de protection
largeur du couvercle 3
largeur du couvercle 2
largeur du couvercle 1
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
Perforation de montage dans le sol
nombre de couvercles
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
type de montage des parties supérieures
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Forme
Profondeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane