Angle plat - Pour goulotte Logix 45 160x50mm - Blanc antimicrobien

Main media

Caractéristiques principales

  • angle 90...90 °
  • profondeur 50 mm
  • largeur 160 mm
ICON

Angle plat - Pour goulotte Logix 45 160x50mm - Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d'onglet sur la goulotte - Blanc Artic antimicrobien

 
 

Détails du produit

Angle plat
Angle 90° - 90°
Plastique
Symétrique - Les angles comprennent 2 éléments (1 capot, 1 platine)
Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section :
- évite la coupe d'onglet sur la goulotte
- conserve la répartition des différents courants
- respect de l'indice de protection

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle plat pour goulotte d'installation

feuille de protection

Non

direction

ascendant/descendant

largeur du couvercle 3

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 1

0 mm

avec connecteur de conduit

Non

traitement antibactérien

Oui

angle

90...90 °

symétrique

Oui

qualité du matériau

autre

avec agrafe pour tenue de câble

Non

Traitement de surface

autre

perforation de montage dans le sol

Non

profondeur

50 mm

nombre de couvercles

0

sans halogène

Oui

type de montage des parties supérieures

global

matériau

plastique

Modèle type

partie inférieure et partie supérieure

largeur

160 mm

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.