Couvercle pour goulottes Mosaic 50x80/130/180 - blanc antimicrobien

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 2000 mm
  • Modèle type lisse
  • largeur 45 mm
ICON

Couvercle souple supplémentaire largeur 45mm pour toute goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct - livré en 10 unités de longueur 2m - blanc antimicrobien - IP40 IK07 et conforme à la norme NF EN 50085-2-1

 
 

Détails du produit

Couvercle souple supplémentaire largeur 45mm pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct
Livrée en 10 unités de longueur 2m
IP40 IK07
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Blanc
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Couvercle de goulotte

traitement antibactérien

Oui

fixation du couvercle

encliquetable

feuille de protection

Oui

type de montage des parties supérieures

intérieur

matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

longueur

2000 mm

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

autre

numéro RAL

9003

sans halogène

Non

Modèle type

lisse

largeur

45 mm

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.