Embout - Pour goulotte Logix 50x50mm - Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation à visser
  • Profondeur 50 mm
  • Largeur 50 mm
ICON

Embout - Pour goulotte Logix 50x50mm - Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Embout
Plastique
Symétrique - Doublage de coupe - à visser
Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte :
- respect de l'indice de protection - amélioration de l'esthétique (recouvrement de l'embout sur le profilé environ 10mm)

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour goulotte d'installation

traitement antibactérien

Non

Classe de protection (IP)

IP40

feuille de protection

Non

doublage de coupe

Oui

IK

IK07

Type de fixation

à visser

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9010

adapté à

gauche/droite

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

symétrique

Largeur

50 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Logix

Code Douane

39259020

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.